HAUPA - Aderendhülse 35/18 verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270124
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 35 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923087630
Sonepar Artikelnummer
120097964
Hersteller Artikelnummer
270124
Hersteller Typ
270124
Hersteller Artikel Nr.:
270124
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


