HAUPA - Aderendhülse 35/26 blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270198
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 35 mm²
Hülsenlänge - 26 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923088378
Sonepar Artikelnummer
120098020
Hersteller Artikelnummer
270198
Hersteller Typ
270198
Hersteller Artikel Nr.:
270198
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
26 mm
Isoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


