Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aderendhülse 35mm² L=16mm isoliert rot verzinnt

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aderendhülse 35mm² L=16mm isoliert rot verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270836

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Hülsenlänge - 16 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011923097141

Sonepar Artikelnummer

120098068

Hersteller Artikelnummer

270836

Hersteller Typ

270836

Hersteller Artikel Nr.:

270836

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

35 mm²

Hülsenlänge:

16 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

isoliert Elektrolyt-Kupfer, verzinnt Abmessungen nach DIN 46228. Teil 4