Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aderendhülse 4mm² L=15mm verzinnt

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aderendhülse 4mm² L=15mm verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270097/500

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Hülsenlänge - 15 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923087401

Sonepar Artikelnummer

120097945

Hersteller Artikelnummer

270097/500

Hersteller Typ

270097/500

Hersteller Artikel Nr.:

270097/500

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

4 mm²

Hülsenlänge:

15 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Aderendhülsen• aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt • Abmessungen nach DIN 46228. Teil 1