Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aderendhülse 50mm² L=20mm isoliert oliv verzinnt

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aderendhülse 50mm² L=20mm isoliert oliv verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270758

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Hülsenlänge - 20 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011923096632

Sonepar Artikelnummer

120098036

Hersteller Artikelnummer

270758

Hersteller Typ

270758

Hersteller Artikel Nr.:

270758

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

50 mm²

Hülsenlänge:

20 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kupfer

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.003 kg

isoliert Elektrolyt-Kupfer, verzinnt Farbserie II, deutsch