HAUPA - Aderendhülse 6/15 blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270174
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 15 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923088224
Sonepar Artikelnummer
120098008
Hersteller Artikelnummer
270174
Hersteller Typ
270174
Hersteller Artikel Nr.:
270174
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
15 mm
Isoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


