HAUPA - Aderendhülse 6/20 verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270107
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 20 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923087494
Sonepar Artikelnummer
120097952
Hersteller Artikelnummer
270107
Hersteller Typ
270107
Hersteller Artikel Nr.:
270107
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
20 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


