Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aderendhülse 70mm² L=21mm isoliert gelb verzinnt

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aderendhülse 70mm² L=21mm isoliert gelb verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270762

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Hülsenlänge - 21 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011923096656

Sonepar Artikelnummer

120098038

Hersteller Artikelnummer

270762

Hersteller Typ

270762

Hersteller Artikel Nr.:

270762

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

70 mm²

Hülsenlänge:

21 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.005 kg

isoliert Elektrolyt-Kupfer, verzinnt Farbserie II, deutsch