HAUPA - Aderendhülsen 0,25 - 6 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217062
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.25 .. 6 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923178659
Sonepar Artikelnummer
121112914
Hersteller Artikelnummer
217062
Hersteller Typ
217062
Hersteller Artikel Nr.:
217062
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.25 .. 6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.060 kg


