HAUPA - Aderendhülsen CU 1,5/18 blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270156/500
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923088033
Sonepar Artikelnummer
120097992
Hersteller Artikelnummer
270156/500
Hersteller Typ
270156/500
Hersteller Artikel Nr.:
270156/500
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


