HAUPA - Aderendhülsen CU 2,5/10 blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270159/500
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923088071
Sonepar Artikelnummer
120097996
Hersteller Artikelnummer
270159/500
Hersteller Typ
270159/500
Hersteller Artikel Nr.:
270159/500
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


