Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aderendhülsen in Streudose Farbserie II

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aderendhülsen in Streudose Farbserie II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270852

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923096670

Sonepar Artikelnummer

120098074

Hersteller Artikelnummer

270852

Hersteller Typ

270852

Hersteller Artikel Nr.:

270852

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.089 kg

Inhalt: Farbserie II 50 Stück orange, 0,5 mm², Art. 270719 100 Stück weiß, 0,75 mm², Art. 270721 100 Stück gelb, 1,0 mm², Art. 270723 100 Stück rot, 1,5 mm², Art. 270725 50 Stück blau, 2,5 mm², Art. 270810