Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aderendhülsen in Streudose Farbserie III DIN

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aderendhülsen in Streudose Farbserie III DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270858

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923096700

Sonepar Artikelnummer

120098077

Hersteller Artikelnummer

270858

Hersteller Typ

270858

Hersteller Artikel Nr.:

270858

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.089 kg

Inhalt: Farbserie DIN 50 Stück grau, 4 mm², Art. 270815 20 Stück gelb, 6 mm², Art. 270818 20 Stück rot, 10 mm², Art. 270822 10 Stück blau, 16 mm², Art. 270826