HAUPA - Aderendhülsen m.Kunststoffkragen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272294
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Standardartikel
EAN
4011923119713
Sonepar Artikelnummer
120518427
Hersteller Artikelnummer
272294
Hersteller Typ
272294
Hersteller Artikel Nr.:
272294
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


