Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aderendhülsen Slide Box DIN

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aderendhülsen Slide Box DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270864

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923177652

Sonepar Artikelnummer

120146054

Hersteller Artikelnummer

270864

Hersteller Typ

270864

Hersteller Artikel Nr.:

270864

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.109 kg

Die verschiebbaren, transparenten Abdeckungen ermöglichen einen schnellen Zugriff und verhindern ein Vermischen des Inhalts. Produktmerkmale: handliche Kunststoffbox mit Euro-Lochung, 5 separate Fächer, einfacher Zugriff durch verschiebbare Abdeckungen, kein Vermischen des Inhalts. Maße: 165 x 58 x 38 mm (L x B x H) Inhalt: Farbserie DIN 50 Stück weiß, 0,5 mm², Art. 270800 100 Stück grau, 0,75 mm², Art. 270802 100 Stück rot, 1,0 mm², Art. 270804 100 Stück schwarz, 1,5 mm², Art. 270807 50 Stück blau, 2,5 mm², Art. 270810 50 Stück weiß 0,5 mm², Art. 270800 100 Stück grau 0,75 mm², Art.-Nr. 270802 100 Stück rot 1,0 mm², Art. Nr. 270804 100 Stück schwarz 1,5 mm², Art. 270804 100 Stück schwarz 1,5 mm², Art. 270807 50 Stück blau 2,5 mm², Art. 270810