Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aderendhülsen Slide Box TWIN DIN

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aderendhülsen Slide Box TWIN DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270866

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923177669

Sonepar Artikelnummer

120518423

Hersteller Artikelnummer

270866

Hersteller Typ

270866

Hersteller Artikel Nr.:

270866

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.104 kg

Inhalt: Farbserie DIN 50 Stück weiß, 2 x 0,5 mm², Art. 270778 50 Stück grau, 2 x 0,75 mm², Art. 270780 50 Stück rot, 2 x 1,0 mm², Art. 270784 50 Stück schwarz, 2 x 1,5 mm², Art. 270788 25 Stück blau, 2 x 2,5 mm², Art. 270792