HAUPA - Aderendhülsen Spenderbox Bandform 0,5-8 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272280
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923119645
Sonepar Artikelnummer
120518425
Hersteller Artikelnummer
272280
Hersteller Typ
272280
Hersteller Artikel Nr.:
272280
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


