HAUPA - Aderendhülsen Spenderbox Bandform 1,0-8 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272290
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Standardartikel
EAN
4011923119690
Sonepar Artikelnummer
120518426
Hersteller Artikelnummer
272290
Hersteller Typ
272290
Hersteller Artikel Nr.:
272290
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


