HAUPA - Aderendhülsensortiment deutsch mit Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270890
Isolierte Aderendhülsen - Ja
Mit Werkzeug - Ja
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923504748
Sonepar Artikelnummer
120303442
Hersteller Artikelnummer
270890
Hersteller Typ
270890
Hersteller Artikel Nr.:
270890
Isolierte Aderendhülsen:
Ja
Mit Werkzeug:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.150 kg
Inhalt: 5.100 isolierte Aderendhülsen Farbserie DIN, 1 Kerbzange (Art. 210804), Pressbereich 0,08 - 10 mm², im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm. 100 Twin-Aderendhülsen 0,5/8, weiß, Art. 270778 100 Twin-Aderendhülsen 0,75/8, grau, Art. 270780 100 Twin-Aderendhülsen 1/8, rot, Art. 270784 100 Twin-Aderendhülsen 1,5/8, schwarz, Art. 270788 100 Twin-Aderendhülsen 2,5/10, blau, Art. 270792 100 Twin-Aderendhülsen 4,0/12, grau, Art. 270796 100 Twin-Aderendhülsen 6,0/14, gelb, Art. 270797 500 isolierte Aderendhülsen 0,5/8, weiß, Art. 270801 500 isolierte Aderendhülsen 0,75/8, grau, Art. 270802 1.000 isolierte Aderendhülsen 1/8, rot, Art. 270805 1.000 isolierte Aderendhülsen 1,5/8, schwarz, Art. 270807 500 isolierte Aderendhülsen 8 2,5/8, blau, Art. 270811 500 isolierte Aderendhülsen 4/10, grau, Art. 270815 200 isolierte Aderendhülsen 6/12, gelb, Art. 270818 200 isolierte Aderendhülsen 10/12, rot, Art. 270822


