Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aderendhülsensortiment DIN mit Presszange

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aderendhülsensortiment DIN mit Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270888

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Mit Werkzeug - Ja

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923503659

Sonepar Artikelnummer

120303441

Hersteller Artikelnummer

270888

Hersteller Typ

270888

Hersteller Artikel Nr.:

270888

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.150 kg

Inhalt: 5.100 isolierte Aderendhülsen Farbserie DIN, 1 Kerbzange (Art. 210804), Pressbereich 0,08 - 10 mm², im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm. 100 Twin-Aderendhülsen 0,5/8, weiß, Art. 270778 100 Twin-Aderendhülsen 0,75/8, grau, Art. 270780 100 Twin-Aderendhülsen 1/8, rot, Art. 270784 100 Twin-Aderendhülsen 1,5/8, schwarz, Art. 270788 100 Twin-Aderendhülsen 2,5/10, blau, Art. 270792 100 Twin-Aderendhülsen 4,0/12, grau, Art. 270796 100 Twin-Aderendhülsen 6,0/14, gelb, Art. 270797 500 isolierte Aderendhülsen 0,5/8, weiß, Art. 270801 500 isolierte Aderendhülsen 0,75/8, grau, Art. 270802 1.000 isolierte Aderendhülsen 1/8, rot, Art. 270805 1.000 isolierte Aderendhülsen 1,5/8, schwarz, Art. 270807 500 isolierte Aderendhülsen 8 2,5/8, blau, Art. 270811 500 isolierte Aderendhülsen 4/10, grau, Art. 270815 200 isolierte Aderendhülsen 6/12, gelb, Art. 270818 200 isolierte Aderendhülsen 10/12, rot, Art. 270822