Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aderendhülsensortiment DIN ohne Zange

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aderendhülsensortiment DIN ohne Zange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270899

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Ja

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Werkzeug - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923537159

Sonepar Artikelnummer

120518424

Hersteller Artikelnummer

270899

Hersteller Typ

270899

Hersteller Artikel Nr.:

270899

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.150 kg

Inhalt: 4.700 isolierte Aderendhülsen Farbserie DIN, im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm. 100 Twin-Aderendhülsen 0,5/8, Art. 270778 100 Twin-Aderendhülsen 0,75/8, Art. 270780 100 Twin-Aderendhülsen 1/8, Art. 270784 100 Twin-Aderendhülsen 1,5/8, Art. 270788 100 Twin-Aderendhülsen 2,5/10, Art. 270792 100 Twin-Aderendhülsen 4/12, Art. 270796 100 Twin-Aderendhülsen 6/14, Art. 270797 100 Twin-Aderendhülsen 10/14, Art. 270798 500 Aderendhülsen 0,5/8, Art. 270801 500 Aderendhülsen 0,75/8, Art. 270802 500 Aderendhülsen 1/8, Art. 270805 1.000 Aderendhülsen 1,5/8, Art. 270807 500 Aderendhülsen 2,5/8 blau, Art. 270811 500 Aderendhülsen 4/10 grau, Art. 270815 200 Aderendhülsen 6/10 gelb, Art. 270818 200 Aderendhülsen 10/12 rot, Art. 270822