Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aderendhülsensortiment Farbserie DIN mit Zange

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aderendhülsensortiment Farbserie DIN mit Zange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270882/DIN

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923490096

Sonepar Artikelnummer

120303440

Hersteller Artikelnummer

270882/DIN

Hersteller Typ

270882/DIN

Hersteller Artikel Nr.:

270882/DIN

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.740 kg

Inhalt: 1.150 isolierte Aderendhülsen Kerbzange (Art. 210824), Pressbereich 0,75 - 16,0 mm², im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm. 200 Aderendhülsen 0,75/8, grau, Art. 270803 200 Aderendhülsen 1/8 rot, Art. 270804 200 Aderendhülsen 1,5/8, schwarz, Art. 270808 200 Aderendhülsen 2,5/8, blau, Art. 270810 100 Aderendhülsen 4/10, grau, Art. 270814 100 Aderendhülsen 6/12, gelb, Art. 270818 100 Aderendhülsen 10/18, rot, Art. 270824 50 Aderendhülsen 16/18, blau, Art. 270828