HAUPA - Aderendhülsensortiment Farbserie II deutsch mit Zange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270894
Isolierte Aderendhülsen - Ja
Mit Werkzeug - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923515348
Sonepar Artikelnummer
120303446
Hersteller Artikelnummer
270894
Hersteller Typ
270894
Hersteller Artikel Nr.:
270894
Isolierte Aderendhülsen:
Ja
Mit Werkzeug:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
2.150 kg
Inhalt: 1.150 isolierte Aderendhülsen Kerbzange (Art. 210824), Pressbereich 0,75 - 16,0 mm², im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm. 200 Aderendhülsen 0,75/8, grau, Art. 270803 200 Aderendhülsen 1/8 rot, Art. 270804 200 Aderendhülsen 1,5/8, schwarz, Art. 270808 200 Aderendhülsen 2,5/8, blau, Art. 270810 100 Aderendhülsen 4/10, grau, Art. 270814 100 Aderendhülsen 6/12, gelb, Art. 270818 100 Aderendhülsen 10/18, rot, Art. 270824 50 Aderendhülsen 16/18, blau, Art. 270828


