Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aderendhülsensortiment verzinnt mit Crimpzange

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aderendhülsensortiment verzinnt mit Crimpzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270037

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923097844

Sonepar Artikelnummer

120097900

Hersteller Artikelnummer

270037

Hersteller Typ

270037

Hersteller Artikel Nr.:

270037

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Ja

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.576 kg

Aderendhülsen-Sortiment verzinnt mit Crimpzange (270037). Praktisches Sortiment verzinnter Aderendhülsen für gängige Leiterquerschnitte, inkl. Crimpzange. Ideal für die professionelle Leitungsverbindung in Schaltschränken und Verteileranlagen. Hersteller HAUPA.