Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aderendhülsensortiment verzinnt mit Crimpzange

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aderendhülsensortiment verzinnt mit Crimpzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270039

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923097851

Sonepar Artikelnummer

120097901

Hersteller Artikelnummer

270039

Hersteller Typ

270039

Hersteller Artikel Nr.:

270039

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Ja

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.580 kg

Aderendhülsesortiment blank m. Zange, Inhalt: blanke Aderendhülsen, 1000 Aderendhülsen 6 mm x 0,75 mm², Art. Nr. 27 00 72, 1000 Aderendhülsen 6 mm x 1,0 mm², Art. Nr. 27 00 76, 1000 Aderendhülsen 7 mm x 1,5 mm², Art. Nr. 27 00 80, 500 Aderendhülsen 7 mm x 2,5 mm², Art. Nr. 27 00 88, 500 Aderendhülsen 9 mm x 4,0 mm², Art. Nr. 27 00 94, 500 Aderendhülsen 10 mm x 6,0 mm², Art. Nr. 27 01 00, 250 Aderendhülsen 18 mm x 10,0 mm², Art. Nr. 27 01 12, 250 Aderendhülsen 18 mm x 16,0 mm², Art. Nr. 27 01 18, 1 Kerbzange (Art. 21 08 24), Pressbereich 0,75 - 16,0 mm², Metallkasten 370 x 160 x 40 mm