Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Akku - Li-Ion 14.4 V

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Akku - Li-Ion 14.4 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 215501

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923555306

Sonepar Artikelnummer

120518091

Hersteller Artikelnummer

215501

Hersteller Typ

215501

Hersteller Artikel Nr.:

215501

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.700 kg

Ersatzakku Li-Ionkompatibel zu allen Li-Ion, 14.4 Volt Akkugeräten