Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Akku - Li-Ion 18 V 2Ah

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Akku - Li-Ion 18 V 2Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 215503

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 2000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923575366

Sonepar Artikelnummer

120518092

Hersteller Artikelnummer

215503

Hersteller Typ

215503

Hersteller Artikel Nr.:

215503

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

2000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

5

Ausführung:

Lithium-Ionen

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Geeignet für Schnellladung:

Ja

Gewicht:

383 g

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.383 kg

kompatibel zu allen Li-Ion, 18 Volt Akkugeräten vor Bj. 2018