Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Akku - Li-Ion 18 V 4Ah

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Akku - Li-Ion 18 V 4Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 215525

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 4000 mAh

  • Anzahl der Zellen - 5

  • Ausführung - Lithium-Ionen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923608828

Sonepar Artikelnummer

120533789

Hersteller Artikelnummer

215525

Hersteller Typ

215525

Hersteller Artikel Nr.:

215525

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

4000 mAh

Anzahl der Zellen:

5

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

116 mm

Höhe inkl. Pole:

61 mm

Breite:

74.8 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Geeignet für Schnellladung:

Ja

Gewicht:

580 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.580 kg

kompatibel zu allen Li-Ion, 18 Volt Akkugeräten intelligente Batterieüberwachung, Temperaturschutz, LED-Kapazitätsanzeige Aufladung mit dem HAUPA Kompakt-Ladegerät Art. 215527 oder original Makita Ladetechnik möglich Hinweis: Dieser Akku kann nicht mit dem HAUPA Schnellladegerät Art. 215513 aufgeladen werden.