HAUPA - Akkuhydraulik ADE500-12M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216668/M-1
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 35 .. 500 mm²
Länge - 405 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923615154
Sonepar Artikelnummer
121117174
Hersteller Artikelnummer
216668/M-1
Hersteller Typ
216668/M-1
Hersteller Artikel Nr.:
216668/M-1
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
35 .. 500 mm²
Länge:
405 mm
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Presskraft:
120 kN
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
11.420 kg


