HAUPA - Akkuhydraulik Grundkörper US-12M ohne Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216625-1-N
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 500 mm²
Länge - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923625184
Sonepar Artikelnummer
121048607
Hersteller Artikelnummer
216625-1-N
Hersteller Typ
216625-1-N
Hersteller Artikel Nr.:
216625-1-N
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
500 mm²
Länge:
420 mm
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Presskraft:
120 kN
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
5.316 kg


