Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Akkuhydraulische Pumpe 18V 4Ah

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Akkuhydraulische Pumpe 18V 4Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216357

  • Ausführung/Betätigung - elektro-hydraulische Pumpe

  • Nenndruck - 700 bar

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 84135061

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923582364

Sonepar Artikelnummer

121117125

Hersteller Artikelnummer

216357

Hersteller Typ

216357

Hersteller Artikel Nr.:

216357

Ausführung/Betätigung:

elektro-hydraulische Pumpe

Nenndruck:

700 bar

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84135061

Gewicht:

10.420 kg

2 Stufenhydraulik, mit separatem Handschalter, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung, Leuchtdioden zur Akkukontrolle, 700 bar Betriebsdruck, inkl. Schnellladegerät, 1 Akku Li-Ion, 4 Ah, Tragegurt, 1,8 m Schlauch mit Schnellkupplung. Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder welche Fehler aufgetreten sind: Licht grün: Verpressung normgerecht beendet, Motor gestoppt. Licht orange: Akkuspannung nicht ausreichend Licht rot: Verpressung vorzeitig unterbrochen Schneiden/ Pressen/ Stanzen