HAUPA - Akkuhydraulischer-Kabelschneider AS12-52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216424-1
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 52 mm
Gesamtlänge - 385 mm
Schneidkopf auswechselbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923613044
Sonepar Artikelnummer
121117135
Hersteller Artikelnummer
216424-1
Hersteller Typ
216424-1
Hersteller Artikel Nr.:
216424-1
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
52 mm
Gesamtlänge:
385 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Ja
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
13.200 kg


