HAUPA - Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug AS6S50 ohne Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216420-1-NO
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm
Gesamtlänge - 480 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923624286
Sonepar Artikelnummer
121112794
Hersteller Artikelnummer
216420-1-NO
Hersteller Typ
216420-1-NO
Hersteller Artikel Nr.:
216420-1-NO
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
480 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Griffausführung:
1-Komponenten
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
4.550 kg


