HAUPA - Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug AS7S65, nur Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216423-1-N
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 65 mm
Gesamtlänge - 500 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923629229
Sonepar Artikelnummer
121161536
Hersteller Artikelnummer
216423-1-N
Hersteller Typ
216423-1-N
Hersteller Artikel Nr.:
216423-1-N
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
65 mm
Gesamtlänge:
500 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
4.520 kg


