HAUPA - Akkukabelschneider AS-52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216434-1
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 52 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Schneidbacken auswechselbar - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923613006
Sonepar Artikelnummer
121117147
Hersteller Artikelnummer
216434-1
Hersteller Typ
216434-1
Hersteller Artikel Nr.:
216434-1
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
52 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
7.130 kg


