Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Akkukabelschneider AS-52ACSR

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Akkukabelschneider AS-52ACSR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216436-1

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 18.6 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

  • Schneidbacken auswechselbar - Nein

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923613013

Sonepar Artikelnummer

121117152

Hersteller Artikelnummer

216436-1

Hersteller Typ

216436-1

Hersteller Artikel Nr.:

216436-1

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

18.6 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

8.100 kg

Durchmesser 18,6 mm für ACSR Kabel nicht für Cu/Al Kabel geeignet