Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Al-Cu Presskabelschuh 120/M10 massive Ausführung

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Al-Cu Presskabelschuh 120/M10 massive Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 293321

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Geeignet für Al/St-Seile - Nein

  • Längsdicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923627003

Sonepar Artikelnummer

121117236

Hersteller Artikelnummer

293321

Hersteller Typ

293321

Hersteller Artikel Nr.:

293321

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.085 kg

Werkstoff: E-Al 99,5%, E-Cu Rohrabmessung nach DIN 46329 Oberfäche blank Pressmarkierung Für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumleitern nach DIN EN 60228 und Aluminiumseilen nach DIN EN 50182 Für rundgedrückte Sektorleiter Inklusive Kontaktfett zum Verschrauben von Al-Verbindungen an Cu-Schienen