Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Al-Cu Presskabelschuh 25/M 8 massive Ausführung

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Al-Cu Presskabelschuh 25/M 8  massive Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 293300

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

  • Geeignet für Al/St-Seile - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923133405

Sonepar Artikelnummer

120065243

Hersteller Artikelnummer

293300

Hersteller Typ

293300

Hersteller Artikel Nr.:

293300

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.026 kg

Werkstoff: E-Al 99,5%, E-Cu Rohrabmessung nach DIN 46329 Oberfäche blank Pressmarkierung Für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumleitern nach DIN EN 60228 und Aluminiumseilen nach DIN EN 50182 Für rundgedrückte Sektorleiter Inklusive Kontaktfett zum Verschrauben von Al-Verbindungen an Cu-Schienen