Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Al-Cu Presskabelschuh 300/M12 massive Ausführung

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Al-Cu Presskabelschuh 300/M12 massive Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 293338

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Geeignet für Al/St-Seile - Nein

  • Längsdicht - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923555757

Sonepar Artikelnummer

121113587

Hersteller Artikelnummer

293338

Hersteller Typ

293338

Hersteller Artikel Nr.:

293338

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.215 kg

für AL-Seile nach DIN 48201 Teil 1, Al-Seile nach DIN EN 50182 Werkstoff: AL 99,5% DIN 40501, E-CU DIN 40500 Oberfäche blank Pressmarkierung inkl. Kontaktfett