Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Al-Cu Presskabelschuh 35/M8 massive Ausführung

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Al-Cu Presskabelschuh 35/M8 massive Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 293305

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

  • Geeignet für Al/St-Seile - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923494957

Sonepar Artikelnummer

120518473

Hersteller Artikelnummer

293305

Hersteller Typ

293305

Hersteller Artikel Nr.:

293305

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Ja

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.030 kg

HAUPA Al-Cu-Presskabelschuh 35 mm² / M8, massive Ausführung (293305). Bimetall-Kabelschuh aus Aluminium mit Kupfer-Anschlussfahne für Aluminiumleiter 35 mm², Befestigungsbohrung M8.