Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Al-Cu Presskabelschuh 50/M10 massive Ausführung

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Al-Cu Presskabelschuh 50/M10 massive Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 293310

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

  • Geeignet für Al/St-Seile - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923133450

Sonepar Artikelnummer

120065248

Hersteller Artikelnummer

293310

Hersteller Typ

293310

Hersteller Artikel Nr.:

293310

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.034 kg

für AL-Seile nach DIN 48201 Teil 1, Al-Seile nach DIN EN 50182 Werkstoff: AL 99,5% DIN 40501, E-CU DIN 40500 Oberfäche blank Pressmarkierung inkl. Kontaktfett