Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Al-Cu-Pressverbinder 25/35

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Al-Cu-Pressverbinder 25/35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 293960

  • Anschluss als Cu-Bolzen - Ja

  • Für zugfeste Verbindungen - Nein

  • Geeignet für Al/St-Seile - Nein

  • Geeignet für Aldrey-Seile - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923097486

Sonepar Artikelnummer

120065354

Hersteller Artikelnummer

293960

Hersteller Typ

293960

Hersteller Artikel Nr.:

293960

Anschluss als Cu-Bolzen:

Ja

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.016 kg

Werkstoff: E-Al 99,5%, E-Cu Rohrabmessung nach DIN 46329 Oberfäche blank Pressmarkierung Für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumleitern nach DIN EN 60228 und Aluminiumseilen nach DIN EN 50182 Für rundgedrückte Sektorleiter Inklusive Kontaktfett zum Verschrauben von Al-Verbindungen an Cu-Klemmen