Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Al-Cu-Pressverbinder 25/35/16

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Al-Cu-Pressverbinder 25/35/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 293578

  • Anschluss als Cu-Bolzen - Nein

  • Für zugfeste Verbindungen - Nein

  • Geeignet für Al/St-Seile - Nein

  • Geeignet für Aldrey-Seile - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923095666

Sonepar Artikelnummer

120065274

Hersteller Artikelnummer

293578

Hersteller Typ

293578

Hersteller Artikel Nr.:

293578

Anschluss als Cu-Bolzen:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.016 kg

Werkstoff: E-Al 99,5%, E-Cu Rohrabmessung nach DIN 46329 Oberfäche blank Pressmarkierung Für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumleitern nach DIN EN 60228 und Aluminiumseilen nach DIN EN 50182 Für rundgedrückte Sektorleiter Inklusive Kontaktfett