Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Al-Cu-Pressverbinder 25/35/50

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Al-Cu-Pressverbinder 25/35/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 293576

  • Anschluss als Cu-Bolzen - Nein

  • Für zugfeste Verbindungen - Nein

  • Geeignet für Al/St-Seile - Nein

  • Geeignet für Aldrey-Seile - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923095659

Sonepar Artikelnummer

120065273

Hersteller Artikelnummer

293576

Hersteller Typ

293576

Hersteller Artikel Nr.:

293576

Anschluss als Cu-Bolzen:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.041 kg

Al-Cu-Pressverbinder für Aluminium- und Kupferleiter, Al-Bereich 25 mm², Cu-Bereich 50 mm² (293576). Bimetall-Pressverbinder zum werkzeuggebundenen Verpressen von Aluminium- mit Kupferleitern, verhindert Kontaktkorrosion. Geeignet für Kabelverbindungen in der Energieverteilung. Hersteller HAUPA.