Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Al-Cu-Pressverbinder 50/70/35

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Al-Cu-Pressverbinder 50/70/35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 293600

  • Anschluss als Cu-Bolzen - Nein

  • Für zugfeste Verbindungen - Nein

  • Geeignet für Al/St-Seile - Nein

  • Geeignet für Aldrey-Seile - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923095772

Sonepar Artikelnummer

120065285

Hersteller Artikelnummer

293600

Hersteller Typ

293600

Hersteller Artikel Nr.:

293600

Anschluss als Cu-Bolzen:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.033 kg

für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern DIN 28201, Teil 1 Al-Seile nach DIN EN 50182, Cu-Leiter nach DIN 48201 Werkstoff: Al 99,5%, DIN 40501, E-Cu DIN 40500 Oberfläche: blank gebeizt Pressmarkierung inkl. Kontaktfett