HAUPA - Al-Presskabelschuh DIN 120 M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292930
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
St-Nennquerschnitt - 120 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923176181
Sonepar Artikelnummer
120518463
Hersteller Artikelnummer
292930
Hersteller Typ
292930
Hersteller Artikel Nr.:
292930
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
St-Nennquerschnitt:
120 mm²
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.067 kg


