Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Al-Presskabelschuh DIN 16 M8

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Al-Presskabelschuh DIN 16 M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 292904

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Al/St-Seile - Nein

  • Längsdicht - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923176037

Sonepar Artikelnummer

121113568

Hersteller Artikelnummer

292904

Hersteller Typ

292904

Hersteller Artikel Nr.:

292904

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.014 kg

Werkstoff: E-Al 99,5% Rohrabmessung nach DIN 46329 Oberfläche: blank Pressmarkierung Für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumleitern nach DIN EN 60228 und Aluminiumseilen nach DIN EN 50182 Für rundgedrückte Sektorleiter Inklusive Kontaktfett sm/se-Leiter müssen rund gedrückt werden