HAUPA - Al-Presskabelschuh DIN 185 M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292940
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
St-Nennquerschnitt - 185 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Standardartikel
EAN
4011923176235
Sonepar Artikelnummer
120518465
Hersteller Artikelnummer
292940
Hersteller Typ
292940
Hersteller Artikel Nr.:
292940
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
St-Nennquerschnitt:
185 mm²
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.117 kg


