HAUPA - Al-Presskabelschuh DIN 240 M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292946
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
St-Nennquerschnitt - 240 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923176280
Sonepar Artikelnummer
120518466
Hersteller Artikelnummer
292946
Hersteller Typ
292946
Hersteller Artikel Nr.:
292946
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
St-Nennquerschnitt:
240 mm²
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.169 kg


