Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Al-Presskabelschuh DIN 46329 35M10

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Al-Presskabelschuh DIN 46329 35M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 292770

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Al/St-Seile - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923099374

Sonepar Artikelnummer

120065215

Hersteller Artikelnummer

292770

Hersteller Typ

292770

Hersteller Artikel Nr.:

292770

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Ja

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

fließgepresste Ausführung Werkstoff: E-Al 99,5% Rohrabmessung nach DIN 46329 Oberfläche: blank Pressmarkierung Für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumleitern nach DIN EN 60228 und Aluminiumseilen nach DIN EN 50182 Für rundgedrückte Sektorleiter Inklusive Kontaktfett sm/se-Leiter müssen rund gedrückt werden